Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herren-Hemd 1/1 Arm 50% Angora natur Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herren-Hemd 1/1 Arm 50% Angora natur Gr.L
Herren-Hemd 1/1 Arm 50% Angora natur Gr.L
Artikel-Nr.:
     619-449682
Hersteller:
     Peters
Herst.-Nr.:
     SH449682
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angora Hemd
Angora Unterhemd
Angorahemd
Angoraunterhemd
Hemd mit 1/1 Arm. Die kuschelige Angora-Wärmewäsche: besonders angenehm und wärmend. Waschmaschinenfest. Mit Fein- oder Wollwaschmittel im Schonwaschgang, bei 30° C waschbar. 50% Angora, 30% Schurwolle, 20% Polyamid. Farbe natur. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
50 % Angora / 30 % Wolle / 20 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,33*
€ 113,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peters
SH449683
ab € 81,44*
Sonstiges
Peters
SH449684
ab € 81,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.