Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-447590 Herst.-Nr.: SH447590 EAN/GTIN: 4006226036584 |
| |
|
| | |
| Der Actiball wird im Bereich der Faszienfitness, in Training und Therapie eingesetzt. Produktdetails: luftgefülltes Regenerationstool zur Selbstmassage | Massage unter Einsatz des eigenen Körpergewichts | Material gehärtetes Ruton | robust und leicht zu reinigen | hautfreundlich | geruchlos | zu 100% recyclebar. Technische Daten: Ø ca. 9 cm | Gewicht ca. 0,105 g | Farbe schwarz | VE 1 Stück. Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: igelball, Sanitätshaus, Reha, Rehatechnik, Sanitätsartikel, Pflege, Pflegeheim, Krankenpflege, Hilfsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,96* | € 13,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 9,13* | € 13,64* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,46* | € 16,75* | | | | Lager 619 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,34* | € 19,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|