Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Actiball Massageball 9cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     5385B-51101345
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006226036584
Suchbegriffe:
Igelball
Massageball
Noppenball
igelball togu
Der Actiball wird im Bereich der Faszienfitness, in Training und Therapie eingesetzt. Produktdetails: luftgefülltes Regenerationstool zur Selbstmassage | Massage unter Einsatz des eigenen Körpergewichts | Material gehärtetes Ruton | robust und leicht zu reinigen | hautfreundlich | geruchlos | zu 100% recyclebar. Technische Daten: Ø ca. 9 cm | Gewicht ca. 0,105 g | Farbe schwarz | VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: igelball
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,97*
€ 13,46*
9 Tage
16
€ 6,29*
ab € 9,13*
€ 13,70*
Lager 5385
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 11,47*
€ 16,82*
5 Tage
10
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 19,22*
Preise: Lager 5385
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 5385
Versand: Lager 5385
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
465440
ab € 9,01*
Sonstiges
Topmed
SH464200
ab € 90,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.