Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewannenlift, ORCA XL incl.Akku und Ladestation,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenlift, ORCA XL incl.Akku und Ladestation,weiß
Badewannenlift, ORCA XL incl.Akku und Ladestation,weiß
Artikel-Nr.:
     619-380202
Hersteller:
     Invacare
Herst.-Nr.:
     SH380202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badelift
Badelifter
Badewannenlift
Badewannenlifter
Sehr stabiler, robuster Rahmen: verstärkte Hubschere und Grundplatte. Wartungsfreies Hochleistungs-Antriebssystem. Hohe Rückenlehne mit ausgeformter Nackenstütze, kann mit nur einer Hand aufgestellt und eingeklappt werden. Ergonomisches, schwimmfähiges Handbedienteil. Senkrechte Anordnung der Bedientasten für eine einfache Handhabung. Akku und Steuerung im Handbedienteil integriert. Lithium-Ion Akkuzellen auf Manganbasis: besonders tiefentladesicher, kein Memory-Effekt. Abknöpf- und maschinenwaschbarer Komplettbezug. Patentierte, selbstbelüftende Sauger. Optimal gestaltete Bodenplatte für mehr Platz in der Badewanne. Einfache und schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen. In 2 Teile zerlegbar.

Technische Daten:

Sitzbreite ohne Seitenklappen 37,5 cm, mit Seitenklappen 71,5 cm. Sitztiefe 49 cm. Sitzhöhe max. 42 cm, min. 6 cm. Breite Rückenlehne 36 cm, Höhe 66,5 cm. Gesamttiefe Rückenlehne aufrecht 65 cm, abgesenkt 92 cm. Gesamthöhe mit Rückenlehne 107,5 cm. Standfläche 58 x 28,5 cm. Bezugstärke 0,3 cm. Rückenlehne absenkbar bis 40°. Belastbarkeit 170 kg. Gesamtgewicht ohne Handbedienteil 12,1 kg. Gewicht Sitz 7,5 kg, Rückenlehne 4,6 kg, Handbedienteil 0,4 kg. Farbe weiß. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Hilfsmittelnummer:
04.40.01.0058


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Wannenlift, Wannenlifter, badelift, Badewannenlifterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 870,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,20*
€ 1.203,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,02*
€ 1.195,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,42*
€ 1.155,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,97*
€ 1.112,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,37*
€ 1.035,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Invacare
SH380206
ab € 351,80*
Sonstiges
Invacare
SH380205
ab € 370,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.