| |
|
| Artikel-Nr.: 619-380205 Herst.-Nr.: SH380205 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abknöpf- und maschinenwaschbare Komplettbezüge. Einsatz auch ohne Bezug möglich - durch die strukturierte Oberfläche und nahtlose Verbindung von Sitzplatte und Seitenklappen. Ergonomisches, schwimmfähiges Handbedienteil, liegt sicher in der Hand, gut zu umfassen. Senkrechte Anordnung der Bedientasten, einfache Handhabung. Akku und Steuerung im Handbedienteil integriert. Lithium-Ion Akkuzellen auf Manganbasis, besonders tiefentladesicher, kein Memory-Effekt. Hohe Rückenlehne mit ausgeformter Nackenstütze, kann mit nur einer Hand aufgestellt und eingeklappt werden. Stabiler, robuster Rahmen: verstärkte Hubschere und Grundplatte. Wartungsfreies Antriebssystem, kraftvoll und leise. Patentierte, selbstbelüftende Sauger: lassen sich ganz leicht lösen. Optimal gestaltete Bodenplatte, deutlich mehr Platz in der Badewanne. Einfache und schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen. In 2 Teile zerlegbar. Technische Daten: Sitzbreite ohne Seitenklappen 37,5 cm, mit 71,5 cm. Sitztiefe 49 cm. Sitzhöhe max. 42 cm, min. 6 cm. Rückenlehne Breite 36 cm, Höhe 66,5 cm. Gesamttiefe Rückenlehne aufrecht 61 cm, abgesenkt 85 cm. Gesamthöhe mit Rückenlehne 107,5 cm. Standfläche 58 x 28,5 cm. Bezugstärke 0,3 cm. Rückenlehne bis 40° absenkbar. Gesamtgewicht ohne Handbedienteil 12,1 kg. Gewicht Sitz 7,5 kg, Rückenlehne 4,6 kg, Handbedienteil 0,4 kg. Belastbarkeit 135 kg. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.01.0046 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |