| |
|
| Artikel-Nr.: 619-380206 Herst.-Nr.: SH380206 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ergonomisches, schwimmfähiges Handbedienteil, liegt sicher in der Hand, gut zu umfassen. Senkrechte Anordnung der Bedientasten, einfache Handhabung. Akku und Steuerung im Handbedienteil integriert. Lithium-Ion Akkuzellen auf Manganbasis, besonders tiefentladesicher, kein Memory-Effekt. Hohe Rückenlehne mit ausgeformter Nackenstütze, kann mit nur einer Hand aufgestellt und eingeklappt werden. Stabiler, robuster Rahmen: verstärkte Hubschere und Grundplatte. Wartungsfreies Antriebssystem, kraftvoll und leise. Patentierte, selbstbelüftende Sauger: lassen sich ganz leicht lösen. Optimal gestaltete Bodenplatte, deutlich mehr Platz in der Badewanne. Einfache und schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen. In 2 Teile zerlegbar. Technische Daten: Sitzbreite ohne Seitenklappen 37,5 cm, mit 71,5 cm. Sitztiefe 49 cm. Sitzhöhe max. 42 cm, min. 6 cm. Rückenlehne Breite 36 cm, Höhe 66,5 cm. Gesamttiefe Rückenlehne aufrecht 61 cm, abgesenkt 85 cm. Gesamthöhe mit Rückenlehne 107,5 cm. Standfläche 58 x 28,5 cm. Bezugstärke 0,3 cm. Rückenlehne bis 40° absenkbar. Gesamtgewicht ohne Handbedienteil 12,1 kg. Gewicht Sitz 7,5 kg, Rückenlehne 4,6 kg, Handbedienteil 0,4 kg. Belastbarkeit 135 kg. VE 1 Stück.* Weitere Informationen: | | Hilfsmittelnummer: | 04.40.01.0046 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| | | |
| |