Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW-Dose, tief, 62mm, Ø 68mm orange, mit Geräteschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-9064-32
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     2242898
EAN/GTIN:
     4013456549333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
  • mit vormontierten Geräteschrauben
  • Ausbrechöffungen für Leitungen und Rohre
  • für Plattenstärke 7 - 35 mm
  • mit beiliegendem Verbindungsstutzen
  • Fräsloch: Ø 68 mm
  • Geräteschraubenabstand: 60 mm
  • Farbe: orange
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Innentiefe:
62 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Anzahl der Einführungen:
12
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP3X
Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Stutzen:
Tunnelstutzen
Spezielle Anwendung:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Unterputzverteiler, Verbindungsdose, kaiser hohlwand abzweigkasten, hohlraumdose, kaiser hohlraumdose, Abzweig-Schalterdose, Deckendose, Einbaudose, Erdungsmaterial, Gerätedose, Klemmdose, Schalterdose, Wandleuchten-Anschlussdose, Anschlussdose, Deckenleuchten-Anschluss-/Verbindungsdose, Deckenleuchten-Anschlussdose, Decken-Verbindungsdose, Kabelkasten, Kleinst-Abzweigdose, Leuchtendose, Rangierverteiler, Unterputzdose, Verteilerdose, Zentraldose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten bestückt, Kabelabzweig-Doppelkasten, Kabelübergangskasten, Klemmkasten, Klemm-Schalterdose, Potentialausgleich-Kasten, Verteiler, Verteilerkasten, Ausgleichkasten, Deckenleuchten-Verbindungsdose, Dose, Gehäuse für Montage in der Wand/Decke, Geräteverbindungsdose, Geräte-Verbindungsdose, Kabelabzweig-/Verbindungskasten leer, Kabelabzweigdose, Kasten mit Deckel, Potentialausgleichskasten, Schalter-Klemmdose, Sicherheitskasten, Verbindungskasten, Verteiler für Brandmeldesystem, Zentraldose für Installationsrohr, Zentraldose Installationsrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,648*
€ 0,798*
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6508*
€ 0,8008*
2 Tage
3500
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6689*
€ 0,8289*
2 Tage
306
250
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,70509*
€ 0,85509*
Lager 6186
1250
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7629*
€ 0,9229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,9229*
€ 1,09825
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7629*
€ 0,90785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 230,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.