Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand Geräte-Verb.dose O-range T:62 m.Schr. 9064-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35870672
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9064-32
EAN/GTIN:
     4013456549333
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Hohlwand Geräte-Verb.dose O-range T:62 m.Schr. 9064-32

Hohlwand Geräte-Verbindungsdose O-range®, mit Geräteschrauben (2), Tiefe 62 mm, Objektverpackung
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
62 mm
Innentiefe:
62 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,648*
€ 0,798*
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,6508*
€ 0,8008*
2 Tage
3500
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6689*
€ 0,8189*
3 Tage
306
250
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,70509*
€ 0,85509*
4 Tage
1250
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7629*
€ 0,9129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,648*
€ 0,77112
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 199,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.