| |
|
| Artikel-Nr.: 618-C1236-0009 Herst.-Nr.: C1236-0009 EAN/GTIN: 4250692956284 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur Lagerung von Behältern, Kleinteilen und losen Artikeln, Bauweise ohne Traversen, mit Diagonalverbänden, gelochte Fachböden ermöglichen Ihnen die perfekte Fachunterteilung mittels Fachtrennern, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 21.57 kg | Höhe: | 2000 mm | EAN: | 4250692956284 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | C1236-0009 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bito anbauregal, anbau regal, stahl steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Büroregal, Büroregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Archivregal, Archivregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 172,69* | € 214,15* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 173,19* | € 214,15* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,29* | € 214,24* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 172,89* | € 214,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,95* | € 214,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|