Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennblech 295x101 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-44690
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     44690
EAN/GTIN:
     4250692965064
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal
freistehend, unterteilt die Lagerebene in mehrere kleine Flächen, erhöht die Übersichtlichkeit bei unterschiedlichen Artikeln pro Lagerebeneeinfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
300 mm
für Nutztiefe:
300 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
B
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,12*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 6,25*
€ 9,40*
11 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 6,25*
€ 9,40*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 9,64*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.