Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandsegment Set / 2000x1300 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-17165
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0760-0006
EAN/GTIN:
     4250692926379
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
je nach Regalhöhe 2 bis 3 Segmente, Einsatz auch als Trennwand bei Doppelregalen, inkl. Befestigungsclips, glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
12.42 kg
EAN:
4250692926379
Breite:
1300 mm
Höhe:
2000 mm
Länge:
1300 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0760-0006
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 129,85*
€ 154,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.