Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse FBR Set / Aussteifungstraverse 1296 SR-Stütze Höhe:38 verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-7711
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     C0270-0009
EAN/GTIN:
     4250692916202
Suchbegriffe:
Aussteifungstraverse
Lagerregal-Traverse
Traverse für Lagerregal
aussteifungstraverse bito
werden in das Schlitzbild der Stütze eingehängt und mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben gesichert, inkl. Sicherungsstifte, zur Auflage von Fachböden mit 100, 200 und 300 kg Tragkraft, alle Teile glanzverzinkt, Kunststoffbeschichtung in RAL-Farben auf Anfrage
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
1.43 kg
EAN:
4250692916202
Höhe:
40 mm
Länge:
1300 mm
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
C0270-0009
Weitere Suchbegriffe: traverse für lagerregal, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6624
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.