Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 500x300 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-12117
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12117
EAN/GTIN:
     4250692967655
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
0.26 kg
Breite:
6 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
500 mm
EAN:
4250692967655
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
12117
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 43,89*
€ 59,77*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 44,11*
€ 59,77*
Lager 618
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 59,82*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 44,10*
€ 59,88*
12 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 60,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,67*
€ 68,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,12*
€ 65,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,64*
€ 63,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,54*
€ 60,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,19*
€ 52,59
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.