Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Fachtrennbügel 12117 VPE: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bito Fachtrennbügel 12117 VPE: 10
Bito Fachtrennbügel 12117 VPE: 10
Artikel-Nr.:
     3551-Bito-12117
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-12117
EAN/GTIN:
     4250692967655
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
  • Breite: 6 mm
  • für Nutztiefe: 500 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Länge: 500 mm
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Material: Stahl
  • Pos.: A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3551
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 43,89*
€ 59,77*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 44,11*
€ 59,77*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 59,82*
13 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 44,10*
€ 59,88*
12 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 60,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3551
Versand: Lager 3551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 110,00*
€ 7,95*
ab € 400,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 110,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.