Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachtrennbügel II 500x300 verzinkt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-12117
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     12117
EAN/GTIN:
     4250692967655
Suchbegriffe:
Fachteiler für Steckregal
Fachteilerdraht
Fachtrennbügel
fachteiler für steckregal
einfache Steckmontage in Fachbodenlochung der Stahlböden, zur Trennung von Rollenware, Kartonagen etc., glanzverzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
500 mm
für Nutztiefe:
500 mm
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Pos.:
A
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 43,89*
€ 59,77*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,95*
ab € 44,11*
€ 59,77*
14 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 59,82*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 44,10*
€ 59,88*
13 Tage
unbekannt
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 60,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,88*
€ 71,2572
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,73*
€ 68,6987
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,69*
€ 63,8911
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,58*
€ 60,1902
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,10*
€ 52,479
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,41* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.