|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-Y983222 Herst.-Nr.: RF-4633066 EAN/GTIN: 4064161155302 |
| |
|
|  |  |
 | Features: Wiedergabe oder Display-Erweiterung von USB-C®-Geräten auf TV-Geräten oder Projektoren mit HDMI-, VGA- oder DVI-Eingängen Gleichzeitige Anzeige von bis zu 3 Bildschirmen (1080 p) Unterstützt Auflösungen bis 4K 60 Hz per HDMI (nur bei Nutzung des HDMI-Ausgangs) USB 3.2 Plug & Play Lieferumfang: 3-in-1 USB-C® Hub + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Farbe: | schwarz | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Stecker-Ausführung: | gerade | Anschluss A Anzahl: | 1 x | Anschluss B Anzahl: | 1 x | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | USB-C® + HDMI + DVI + VGA | Ausführung: | Adapter | Signal-Flussrichtung: | unidirektional | Anschluss A: | USB-C® Stecker | Anschluss B: | VGA-Buchse + HDMI-Buchse + DVI-Buchse 24+5pol. | Produkt-Art: | TV, Monitor Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB DVI Adapter, USB HDMI Adapter, USB VGA Adapter, USB-C DVI Adapter, USB-C HDMI Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, usb vga adapter, 04064161155302, Renkforce, RF-HUB-310, Monitor Adapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 22,94* | € 33,14* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 23,87* | € 33,16* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 27,25* | € 37,56* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 38,52* | € 52,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|