Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y862672 Herst.-Nr.: 980342 EAN/GTIN: 4000461094088 |
| |
|
| | |
| Praktisch für unterwegs! Kompaktes und universelles Ladegerät zum Laden von Li-Ion Akkus für Digitalkameras, Camcorder, Mobiltelefone etc. Der TC-2 lädt ebenso NiMH Rundzellen.
Lädt die meisten 3,6-3,7V und 7,2-7,4V Li-Ion Akkus oder jeweils 2 NiMH AA Mignon/AAA Micro Rundzellen. Erhaltungsladung und Abschaltautomatik nach vollständiger Aufladung. Automatische Polaritätserkennung +/-, sowie automatische Erkennung von 3,6V/7,2V Li-Ion und NiMH-Akkus. Nicht konstante Pulsladung verhindert den Memory-Effekt. LED Anzeige für Ladefunktion und Bereitschaft. Die leicht verstellbaren Schiebekontakte bringen die Akkus in Position. Lieferung mit USB-Kabel und Netzstecker. Lieferumfang: Ladegerät · USB-Ladekabel · USB-Steckerlader · Anleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 mm | Länge: | 100 mm | Breite: | 50 mm | Passender Akku: | LiIon + LiPo + NiMH | Ladekanäle/ -schächte: | 3 | Ladestrom (max.): | 1000 mA | Betriebsspannung: | 5 V über USB + 100 - 240 V | Produkt-Art: | Kamera-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät Lipo, Ladegerät Lipo-Akku, Ladegerät Lithium-Polymer-Akku, Lipo Akku Ladegerät, Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät nimh mignon, ladegerät li-ion, DÖRR, TC-2, Kamera Ladegerät, LiIon Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,94* | € 6,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,89* | € 7,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,69* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|