Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr 980342 Ladegerät für Batterien AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr 980342 Ladegerät für Batterien AC
Dörr 980342 Ladegerät für Batterien AC
Dörr 980342 Ladegerät für Batterien AC
Dörr 980342 Ladegerät für Batterien AC
Dörr 980342 Ladegerät für Batterien AC
Dörr 980342 Ladegerät für Batterien AC
Dörr 980342 Ladegerät für Batterien AC
Dörr 980342 Ladegerät für Batterien AC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72638584
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     980342
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Praktisch für unterwegs! Kompaktes und universelles Ladegerät zum Laden von Li-Ion Akkus für Digitalkameras, Camcorder, Mobiltelefone etc. Der TC-2 lädt ebenso NiMH Rundzellen. Lädt die meisten 3,6-3,7V und 7,2-7,4V Li-Ion Akkus oder jeweils 2 NiMH AA Mignon/AAA Micro Rundzellen. Erhaltungsladung und Abschaltautomatik nach vollständiger Aufladung. Automatische Polaritätserkennung +/-, sowie automatische Erkennung von 3,6V/7,2V Li-Ion und NiMH-Akkus. Nicht konstante Pulsladung verhindert den Memory-Effekt. LED Anzeige für Ladefunktion und Bereitschaft. Die leicht verstellbaren Schiebekontakte bringen die Akkus in Position. Lieferung mit USB-Kabel und Netzstecker.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.