Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 12 Magnetfuß-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y793122
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103182
EAN/GTIN:
     4021064031829
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMA Stecker (m)
max. Signalgewinn:
5 dBi
Strahler-Länge:
95 mm
Kabellänge (Details):
2 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Antennen-Typ:
Magnetfuß-Antenne
Mobilfunk-Standard:
GSM + UMTS + LTE
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, lte antenne, Wittenberg Antennen, WB 12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 33,64*
€ 46,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,67*
€ 46,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.