Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen WB 12 Magnetfuß-Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301543-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     103182
EAN/GTIN:
     4021064031829
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
UMTS Antenne
Wittenberg Antennen WB 12 Magnetfuß-Antenne

2G/3G/4G Magnetfußantenne 2m Kabel

Ausstattung:
Frequenz: 698-960MHz, 1710-2700MHz
Gewinn:
@ 700MHz 3dBi
@ 2170MHz 4dBi
@ 2700MHz 5dBi
VSWR: <2,5:1
Polarisation: Vertikal
Strahlungsmuster: Omni-Direktional
Widerstand: 50 Ohm, max. Eingangsleistung: 25 Watt
Maße: Höhe 95mm / Durchmesser 48mm
Material: UV resistenter Kunststoff
Farbe: Schwarz
Befestigung: Magnetische Befestigung (bis zu 160km/h)
Kabeltyp: SR1-174-XLPE
Kabellänge: 2 Meter
Stecker: SMA Stecker (m)

Technische Daten:
Anschluss (Details): SMA Stecker (m) · Antennen-Typ: Magnetfuß-Antenne · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge (Details): 2 m · Mobilfunk-Standard (ohne Generation): GSM,UMTS,LTE · Signalgewinn (max.): 5 dBi · Strahler-Länge: 95 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wittenberg Antennen
Antennen-Typ:
Magnetfuß-Antenne
Mobilfunk-Standard (ohne Generation):
GSM | UMTS | LTE
Signalgewinn (max.):
5 dBi
Kabellänge (Details):
2 m
Strahler-Länge:
95 mm
Anschluss (Details):
SMA Stecker (m)
Produkt-Art:
Mobilfunkantenne
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, lte antenne, Wittenberg Antennen, 103182, WB 12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 33,85*
€ 46,40*
€ 4,00*
ab € 32,61*
€ 46,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.