Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y793102 Herst.-Nr.: WDBAGF5000AGD-WESN EAN/GTIN: 0619659185626 |
| |
|
| | |
| PERFORMANCE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE Größere Dateien und mehr Content erfordern mehr Leistung. Die My Passport™ SSD bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s2, Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s2 und Speicherkapazitäten von bis zu 2 TB1. Damit können Sie immer und überall uneingeschränkt auf Ihr digitales Universum zugreifen.
PASSWORTSCHUTZ MIT HARDWAREVERSCHLÜSSELUNG Ihre digitalen Inhalte sind wertvoll und brauchen zuverlässigen Schutz. Genau dafür sorgen 256-bit-AES-Hardwareverschlüsselung mit Passwortschutz sowie unkomplizierte Datensicherung.
ROBUSTHEIT, DIE ALLES MITMACHT Sie können das Laufwerk unbesorgt überall hin mitnehmen. Denn die My Passport™ SSD hat ein edles Metallgehäuse mit bestechender Optik, das robust genug ist für alle Eventualitäten. Stoß- und vibrationsfest. Widersteht Stürzen aus bis zu 1,98 Metern Höhe.
EINFACHE DATENSICHERUNG Integrierte Backup-Software3 erleichtert die Sicherung großer Dateien auf dem Laufwerk oder in der Cloud4 – einmal einrichten und fertig! Mit Apple Time Machine kompatibel (erfordert Umformatierung).
SSD-PERFORMANCE IM NEUEN LOOK Stylisches Design mit hochwertigem Metallgehäuse – in verschiedenen Farben erhältlich. Die My Passport™ SSD überzeugt innen wie außen mit hochwertigen Komponenten und bester Verarbeitung. Eine Festplatte in bewährter, zuverlässiger WD Qualität.
UMFASSEND KOMPATIBEL UND SOFORT EINSATZBEREIT Keine Einrichtung erforderlich. Das mit PC und Mac kompatible Laufwerk kann sofort verwendet werden. Die My Passport™ SSD verfügt über USB 3.2 Gen-2-Technologie, wird mit einem USB-C®™-Kabel geliefert und bietet außerdem einen USB-A-Adapter für die Arbeit mit älteren Geräten. Features: Speicherkapazität: 500GB Rasend schnelle NVMe™-Technologie mit Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s1 und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 MB/s1 Passwortgeschützte 256-bit-AES-Hardwareverschlüsselung Stoß- und vibrationsfest. Widersteht Stürzen aus bis zu 2 Metern Höhe Einfache Datensicherung Elegantes und kompaktes Design Kompatibel mit USB 3.2 Gen-2 und USB-C®™ Lieferumfang: Mobile SSD + USB-C®®™ auf Type-C Kabel (unterstützt USB 3.2 Gen 2) + USB-C®® auf Type-A-Adapter + WD Discovery™-Software zur Datensicherung, Passwortschutz (Online-Aktivierung erforderlich) Hinweise: Für andere Betriebssysteme ist eine Neuformatierung erforderlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 100.08 mm | Höhe: | 8.89 mm | Farbe: | gold | Breite: | 55.12 mm | Schreiben (max.): | 1000 MB/s | Speicherkapazität: | 500 GB | Schnittstellen: | USB-C® | Herstellerfarbe: | Gold | Serie: | My Passport | Produkt-Art: | Externe SSD-Festplatte 6.35 cm (2.5 Zoll) | Lesen (max.): | 1050 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 2,5 zoll externe festplatte 500 gb, external hdd, external hdd 500gb, WD, My Passport, SolidStateDisc, Solid State Disc |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,90* | € 105,73* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,91* | € 105,74* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 86,89* | € 111,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 90,92* | € 116,11* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 91,36* | € 116,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|