Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FR 13 WP - 4 Ohm 5 Zoll 13cm Breitbänder 40W 4Ω Weiß Seewasserbeständig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y72173
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     2113
EAN/GTIN:
     4007540021133
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Seewasserbeständiger 13 cm (5") Breitbandlautsprecher mit gespritzter Kunststoffmembran sowie Kunststoffkorb und -gitter. Absolut korrosions- und wasserfest durch Magnetverkleidung und Silikon-Ummantelung der Zuleitung.
Features:
für Außenanwendungen geeignet
seewasserfest
funktionstüchtig bei tiefen Temperaturen gemäß EN 60068-2-1 (-40 °C; 96 h)
erfüllt die Anforderungen des Germanischen Lloyd (Anforderungen für elektrische Betriebsmittel/Kälte)
Kunststoff: ASA (UL 94:HB; UV-/witterungs­beständig)
ballwurfsicher
Anwendungsmöglichkeiten: Außenbeschallungsanlagen, Lautsprecher für Solarien und Feuchträume, Boote, Schiffe und offene Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Durchmesser:
150 mm
Einbautiefe:
41.5 mm
Einbau-Tiefe:
110 mm
Frequenz (max.):
16000 Hz
Impedanz:
4 Ω
Belastbarkeit RMS:
40 W
Einbau-Ø:
111 mm
Belastbarkeit (RMS/Max.):
40/60 W
Frequenzbereich:
70 - 16 000 Hz
Einbau-Durchmesser (Details):
150 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Lautsprecher-Größe (cm):
13 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
5 Zoll
Frequenz (min.):
70 Hz
Belastbarkeit (max.):
60 W
Besonderheiten:
Seewasserbeständig
Produkt-Art:
Breitbänder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,34*
€ 20,28*
€ 8,95*
ab € 14,40*
€ 20,29*
€ 6,90*
ab € 15,18*
€ 20,76*
€ 5,46*
ab € 15,50*
€ 21,32*
€ 3,90*
ab € 17,58*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.