Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton FR 13 WP Speaker-Driver 40 W Breitbandlautsprecher-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton FR 13 WP Speaker-Driver 40 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton FR 13 WP Speaker-Driver 40 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Visaton FR 13 WP Speaker-Driver 40 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36680399
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     FR 13 WP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Treibergröße (B x H)
130 x 130 mm
Gewicht
290 g
Merkmale
Typ
Breitbandlautsprecher-Treiber
RMS-Leistung
40 W
Form
Rund
Musik Energie
60 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
70 - 16000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Bewegungsmasse (Mms)
4.8 g
Mechanischer Q-Faktor (QMS)
2,49
Elektrischer Q-Faktor (QES)
1,17
Gesamter Q-Faktor (Qts)
4,4
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.