Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METO Preis-Etiketten 9506167 Permanent haftend Etiketten-Breite: 26mm Etiketten-Höhe: 16mm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y647202
Hersteller:
     Meto
Herst.-Nr.:
     9506167
EAN/GTIN:
     4058096475932
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Die Marke Meto steht weltweit für führende Aus- und Kennzeichnungs- sowie Verkaufsförderungslösungen für den Handel und dessen Lieferkette. Viele der von Meto entwickelten Auszeichnungs- und Absatzförderungslösungen gehören heute zum Standard im Handel.

Meto original Etiketten sind eine ideale Lösung für die professionelle und präzise Kennzeichnung auf Produktebene oder überall dort wo genaue Informationen erforderlich sind. Sie eignen sich zur schnellen und unkomplizierten Auszeichnung und gewährleisten eine sichere Identifikation.
Meto Etiketten mit permanenter Haftung besitzen eine relativ hohe Endhaftung und kleben auf den meisten Oberflächen und sind zugelassen für direkten Kontakt mit trockenen, feuchten nicht fettenden Lebensmitteln (ISEGA Zulassung).
Die Gummierung lässt sich schwer vom Produkt abbringen und erschwert damit das mutwillige Umetikettieren seitens der Kunden. In der Regel lassen sich die Etiketten nicht unbeschädigt entfernen.
Die Etiketten eignen sich durch den universellen Transportschnitt für alle gängigen Handauszeichner sowie besonders für den Meto Handauszeichner METO Classic M. Transportschnitte im Trägerpapier und die Form der Etiketten sorgen in den Geräten für einen präzisen Transport der Etiketten. Dadurch erreichen Sie eine hohe Repetiergeschwindigkeit und ein effizientes Arbeiten.

Vertrauen auch Sie dem Original. Vertrauen Sie Meto.
Features:
Original Meto Handauszeichner-Etiketten sind geeignet für Preisauszeichnung, Datumskennzeichnung und Kennzeichnung von Artikel-, Chargen-, Maschinen-, Mitarbeiter-Nummern etc.
Etiketten Made in Germany mit Zulassung für den direkten Lebensmittelkontakt
Etikettengröße 26 x 16 mm für zweizeilige Geräte, Etikettenform: Wellenrand; Klebeeigenschaft: permanent haftend; Farbe: weiß
6 Etikettenrollen mit je 1.000 Etiketten auf der Rolle, Gesamt: 6.000 Etiketten
Durch den universellen Transportschnitt geeignet für alle gängigen 2-zeiligen Handauszeichner mit der Etikettengröße 26 x 16 mm (Meto, Contact, Blitz, Tovel, Open, Sato, Etimark, Samark, Herlitz, Prix, Avery Zweckform)
Besonders geeignet für den Handauszeichner METO Classic M
Lieferumfang:
6 Rollen mit je 1000 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Form:
Rechteckig
Anzahl der Etiketten je Packung:
6000
Anzahl der Etiketten je Rolle:
1000
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
16 mm
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
26 mm
Passend für Marke:
METO
Passend für Modell:
Classic M
Produkt-Art:
Preis-Etiketten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 9,55*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,78*
€ 10,28*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,81*
€ 10,32*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,78*
€ 12,54*
1 Tag
138
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 14,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Etiketten (ab € 0,00114* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto
9506166
ab € 7,82*
Ähnlich
Meto
9506060
ab € 13,19*
Ähnlich
Meto
9506168
ab € 13,60*
Ähnlich
Meto
9506169
ab € 7,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.