Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Ersatzteile
>
Transferrolle
>
Artikel
Meto Classic S/M Drucker-Farbwalze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-98473710
Hersteller:
Meto
Herst.-Nr.:
9506060
EAN/GTIN:
4058096475178
Suchbegriffe:
Farbrollen für Preisauszeichner
Preisauszeichner Farbband
Handauszeichner
Handauszeichnungsgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Drucker-Farbwalze
Produktfarbe
Schwarz
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Transferrollen
Weitere Suchbegriffe:
Preisauszeichner
,
Preisauszeichnungsgerät
,
Preisauszeichnungsgeräte
,
Warenauszeichner
,
Preisauszeichnung
,
Transferrolle
,
meto preisauszeichner farbband
,
farbrollen für preisauszeichner
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 21,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meto 9506162 selbstklebendes Etikett Preisschild Entfernbar Weiß
Meto
9506162
€ 12,87*
Ähnlich
Meto 9506163 selbstklebendes Etikett Preisschild Dauerhaft Weiß
Meto
9506163
€ 9,14*
Ähnlich
METO Etiketten für Preisauszeichner (26x12 mm, 1-zeilig, 6.000 Stück, wiederablösbar) 6 Rollen à 1000 Stück, neonrot
Meto
9506164
€ 17,65*
Ähnlich
METO Preis-Etiketten 9506165 Permanent haftend Etiketten-Breite: 26 mm Etiketten-Höhe: 12 mm Rot 1 St.
Meto
9506165
€ 12,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.