Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4149768 HDMI / VGA Adapter [1x HDMI-Stecker - 1x VGA-Buchse, Klinkenbuchse 3.5 mm]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y625381
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4149768
EAN/GTIN:
     4016138997422
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Dieser Adapter rüstet die fehlende VGA-Schnittstelle am Notebook oder PC nach. Das ermöglicht den Anschluss von VGA-Monitoren & -Beamern an der HDMI-Schnittstelle.

Mit separatem Audio-Ausgang
Bei Standard-Adaptern geht das Audio-Signal verloren. Mit dem integrierten Klinke-Anschluss und dem beiliegendem Audio-Kabel wird der Ton gleich mit übertragen. Verbinden Sie den Adapter beispielsweise mit Ihren Lautsprechern und geben Sie so den Ton wieder.

Keine Treiberinstallation erforderlich
Eine Treiberinstallation ist für den renkforce Adapter nicht notwendig. Dieser arbeitet betriebssystem-übergreifend und funktioniert sofort nach dem Einstecken.

Auch ideal für Beamer
Viele Beamer verwenden den VGA-Anschluss zur Übertragung der Bilddaten. Mit diesem Adapter können Sie weiterhin Ihren Beamer zusammen mit einem Notebook mit HDMI-Schnittstelle nutzen.

Kompakte Bauform
Über dem VGA-Anschluss sind sowohl der USB-Micro- als auch der Audio-Anschluss separat verbaut. Die Ports an Ihrem PC werden dadurch nicht blockiert und können zusätzlich verwendet werden.

Zusätzliche USB-Stromversorgung
Grundsätzlich benötigt der Adapter keine zusätzliche Stromversorgung. Sollte Ihr HDMI Endgerät jedoch nicht genügend Leistung liefern, so steht Ihnen ein separater USB Micro-Anschluss zur Verfügung.

Klinkenkabel im Lieferumfang
Zusätzlich ist im Lieferumfang ein 3,5 mm Klinke-Anschlusskabel beigepackt. Dieses können Sie zur Übertragung der Audio-Signale an Ihre PC Lautsprecher nutzen.
Features:
Zum Anschluss eines VGA-Monitors über einen HDMI-Anschluss
Unterstützt eine Auflösung von bis zu max. 1080p
Mit Audio-Ausgang
Keine Treiberinstallation erforderlich
Design verdeckt keine weiteren Anschlüsse am Notebook oder PC
Lieferumfang:
Adapter + Audio-Kabel, 0,5 m + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI + VGA
Ausführung:
Adapter
Signal-Flussrichtung:
unidirektional
Anschluss A:
HDMI-Stecker
Anschluss B:
VGA-Buchse + Klinkenbuchse 3.5 mm
Kabel-Version:
HDMI High Speed + VGA
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Klinken Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, vga adapter renkforce, adapter vga, adapter klinke 3,5mm buchse, Renkforce, hdmi vga adapter, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,28*
€ 19,73*
1 Tag
1080
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 19,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 28,40*
€ 39,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4032111
ab € 6,18*
Sonstiges
Speaka
SP-7870688
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.