Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA UNIVERSAL 58134-00000-00 Markierungsklebeband tesa® SIGNAL Rot, Weiß (L x B) 66m x 50mm 1S


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y56990
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58134-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448065339
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Das tesa® Signal Universal Markierungsklebeband ist eine robuste Klebelösung für das Kennzeichnen und Markieren von Hindernissen und Gefahren und lässt sich einfach handhaben. Mit seiner auffälligen Farbgebung und einer Breite von 5 cm kann es natürlich auch zum Absperren von Baustellen verwendet werden. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie verfügt es über eine hohe Haftkraft und ist besonders reißfest. Das selbstklebende Markierungsklebeband ist UV-beständig und eignet sich auch für den Langzeiteinsatz. Das Markierungsklebeband lässt sich sehr gut mit einem tesapack® Handabroller verarbeiten.
Features:
Starke PP-Qualität
Lösungsmittelfreies Markierband
Hohe Alterungsbeständigkeit
Gleichmäßig und leise abrollbar
Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
Farbgebung entsprechend der EU Empfehlung für Markierungen
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
rot + weiß
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar + Lösungsmittelfrei
Serie:
tesa® SIGNAL
Typ:
UNIVERSAL
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Dicke:
0.052 mm
Reißkraft:
37 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Produkt-Art:
Markierungsklebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 3,39*
€ 4,38*
1 Tag
54
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 4,59*
2 Tage
27
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 3,51*
€ 4,83*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 3,53*
€ 4,85*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 5,32*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,32*
€ 6,33
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,05576* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
58133-00000-00
ab € 3,33*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.