| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y55524 Herst.-Nr.: SG 50-1 EAN/GTIN: 4016631004078 |
| |
|
| | |
| Passend z. B. für Hochleistungs-Sicherungshalter und 4er Sicherungsblock. Weitere Informationen: | | Höhe: | 10 mm | Länge: | 37 mm | Typ: | Glassicherung | Sicherungswert: | 50 A | Produkt-Art: | Car-HiFi Glassicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,64* | € 2,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,72* | € 2,94* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,03* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|