Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-Ladegerät KFZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y47088
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     93731
EAN/GTIN:
     4007249937315
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
USB KFZ Ladeadapter
Direktstromversorgung und Akkuladen über Zigarettenanzünderbuchse für das PKW-Bordnetz.
Features:
IC-gesteuertes, intelligentes Ladeverfahren
Umschaltung auf Erhaltungsladung
Überladungsschutz
LED-Funktionsanzeige
Max. Ausgangsstrom: 2,4 A
Weitere Informationen:
Einsatzort:
KFZ
Ausführung:
Anwendungstyp Mini-USB , Spannungswandlung 12 V auf 5 V.
Typ:
93731
Produkt-Art:
USB-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, usb anschlusskabel, 04007249884749, 04007249937315, 04047443157416, 4047443157416, Hama
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 12,25*
1
€ 5,00*
ab € 8,60*
€ 12,37*
1 Tag
54
1
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 12,71*
7 Tage
54
2
€ 6,99*
ab € 9,41*
€ 13,48*
1
€ 3,90*
ab € 9,80*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00093779
ab € 4,19*
Ähnlich
Hama
00136653
ab € 1,98*
Ähnlich
Hama
00042617
ab € 2,00*
Ähnlich
Hama
00042619
ab € 1,99*
Ähnlich
Hama
00093732
ab € 9,32*
Ähnlich
Hama
00185806
ab € 11,90*
Ähnlich
Hama
00223402
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.