Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y449031 Herst.-Nr.: 57578-00000-20 EAN/GTIN: 4042448136121 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie leichte Gegenstände aufhängen und auf den Einsatz eines Bohrers verzichten möchten, ist der kleine tesa Powerstrips® Haken Rund die (Klebe)lösung. Er garantiert einen sicheren Halt für Objekte bis zu einem Kilogramm Gewicht und lässt sich spielend einfach anbringen. Im Gegensatz zu einer Bohrlösung schont er die Wand, da er sich problemlos und ohne Rückstände wieder entfernen lässt. Der praktische Haken aus hochwertigem Kunststoff eignet sich u.a. hervorragend zum Aufhängen von Utensilien in Bad oder Küche, leistet aber aufgrund seiner einfachen Handhabung auch auf Reisen wertvolle Unterstützung. Mit einem kleinen Powerstrip können Sie den praktischen Haken wiederverwenden.Für eine optimale Klebeleistung ist es erforderlich, einige Hinweise zu beachten. Die Klebehaken von tesa® entfalten ihre maximale Haftkraft nur auf einem sauberen und staubfreien Untergrund. Für die Reinigung empfehlen wir Fensterreiniger oder Brennspiritus, Bad- oder Allzweckreiniger sind für diesen Zweck hingegen nicht geeignet. Es ist auch wichtig, bei den Klebevorgängen mindestens fünf Sekunden einen festen Druck zu erzeugen und während der Anwendung die Berührung mit bereits offenen Klebeflächen zu vermeiden. Features: Sicherer Halt für Objekte bis zu 1 kg Gewicht Selbstklebend - ohne Bohren zu befestigen Für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und anderen Untergründen Jederzeit rückstandslos entfernbar Aus hochwertigem Kunststoff Mit kleinen Powerstrips® wiederverwendbar Klebestrip wird vom Wandhaken komplett verdeckt Lieferumfang: 3 Haken, 4 Klebestreifen Hinweise: Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialen. Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Styropor® ist eine eingetragene Marke von BASF. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Typ: | POWERSTRIPS® | Haltekraft: | 1 kg | Serie: | tesa Powerstrip® | Material: | Polystyrol | Herstellerfarbe: | Chrom (matt) | Produkt-Art: | Klebehaken |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,14* | € 5,70* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 4,12* | € 5,98* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,37* | € 6,41* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,17* | € 7,44* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,07* | € 8,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,45667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|