Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1285942 Herst.-Nr.: 57578-00000-00 EAN/GTIN: 4042448136121 |
| |
|
| | |
| TESA Mini-Haken tesa Powerstrips System-Haken Inhalt: 3 Haken, 4 Strips Nr.: 57578 Farbe: matt chrom Form: rund - Farbe: matt chrom Farbe matt chrom Form Rund Weitere Informationen: | | Farbe: | matt chrom | Gewicht: | 0,011 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,13* | € 5,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 4,15* | € 5,97* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,38* | € 6,39* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,19* | € 7,41* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,04* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,73* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|