Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-57578-00000 Herst.-Nr.: 57578-00000 EAN/GTIN: 4042448136121 |
| |
|
| | |
| tesa Powerstrips® Haken Small Rund, matt chrom, 3 Haken / 4 Strips Small, Tragkraft max. 1 kg Die kleineren tesa Powerstrips® Haken SMALL haben eine Halteleistung bis zu maximal 1 kg. - Aus hochwertigem Kunststoff
- Starker Halt bis zu 1 kg Gewicht
- Geeignet für die Verklebung auf Kacheln, Glas, Holz, Kunststoff und vielen anderen Untergründen*
- Einfaches Befestigen ohne Schrauben, Dübel und Nägel
- Jederzeit spurlos wieder ablösbar** durch die tesa Powerstrips®-Technologie
- Die Haken SMALL sind mit tesa Powerstrips® SMALL mehrfach verwendbar
- Der Powerstrip wird vom Hakenkörper vollständig verdeckt
- In vielen Formen und Farben erhältlich
* Nicht geeignet für Vinyltapeten, antihaftbeschichtete Oberflächen, Styropor®, Schaumstoff, poröse Materialien. ** Spurlos ablösbar von glatten, ausreichend festen Untergründen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3 Haken / 4 Strips Small | Farbe: | matt chrom | Typ: | Small Rund | Tragkraft: | max. 1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klebe haken, handtuchhaken kunststoff, handtuchhalter, garderobenhaken, kleiderhaken, wandhaken, handtuchhaken, klebehaken, handtuchhalter küche, tür handtuchhalter, haken garderobe, befestigungshaken, garderoben haken, kunststoffhaken, mantelhaken, tesa haken, garderobenhaken kinder, haken fü |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,14* | € 5,70* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 4,14* | € 6,00* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,37* | € 6,41* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,17* | € 7,44* | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 6,07* | € 8,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|