Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y430812 Herst.-Nr.: BW009 EAN/GTIN: 4260052188316 |
| | |
|
| | |
| SIGNIFIKANT LEISER BETRIEB, AUSSERORDENTLICH HOHE KÜHLLEISTUNG Silent Loop 2 120mm ist die flüsterleise All-in-One-Wasserkühlung für anspruchsvolle Systeme. Zahlreiche technische Merkmale und die beeindruckende Beleuchtung machen die Silent Loop 2 120mm nicht nur zu einer sehr leisen Wasserkühlung, sondern auch zu einem optischen Highlight in jedem PC-Gehäuse. Features: Gedämmte und regulierbare Pumpe mit 6-Pol-Motor für sehr leisen und sehr performanten Betrieb Leistungsstarkes 3-Kammer-Design reduziert signifikant Verwirbelungen und Lärm Silent Wings 3 PWM high-speed Lüfter für sehr hohe Kühlleistung und flüsterleisem Betrieb Kühlstruktur mit mehr als 120 Mikrofinnen für besseren Wärmeaustausch ARGB LEDs mit vielzähligen Möglichkeiten für eine beeindruckende Beleuchtung Refill Port ist leicht zu erreichen, vereinfacht so das Nachfüllen und erhöht die Lebensdauer Lieferumfang: Wärmeleitpaste, Installationsset für Intel® 100 ml Flasche mit Kühlflüssigkeit, Benutzerhandbuch in CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW Weitere Informationen: | | Gewicht: | 910 g | Passend für: | AMD AM5 + AMD AM4 + Intel® 2066 + Intel® 2011-3 + Intel® 1700 + Intel® 1155 + Intel® 1151 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | PC-Wasserkühlung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2066, CPU Lüfter Sockel AM3, CPU Lüfter Sockel F, CPU Lüfter Sockel TR4, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, be quiet wasserkühlung, cpu lüfter sockel 1151, BeQuiet, SILENT LOOP 2 120mm, kühler, lüfter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 74,60* | € 93,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 76,50* | € 96,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 77,73* | € 97,66* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 77,74* | € 97,67* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 78,96* | € 99,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|