| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y387002 Herst.-Nr.: SP-9424396 EAN/GTIN: 4064161167602 |
| |
|
| | |
| Das Produkt dient zur Verlängerung von HDMI-Signalen mit 4K Auflösung über geeignete Netzwerkkabel. Dazu wird eine Technologie verwendet, die ein unkomprimiertes Video- und Audiosignal bereitstellt. Der Extender besitzt einen IR-Emitter und einen IR-Empfänger, was die Übertragung von Fernsteuerungssignalen sowie von RS232-Signalen von PCs bzw. Laptops ermöglicht. Ein Netzgerät wird mitgeliefert.
Perfekt geeignet für Sportstudios, Sport-Kneipen, Andachtsstätten, Schulauditorien und Rundfunk-Stationen. Features: Verlängert 4K-Videosignal auf Entfernungen von bis zu 40 Metern (bis zu 70 m für 1080p) über ein einziges Cat 6-Netzwerkkabel Unterstützt das Kopieren von EDID vom Empfänger-Bildschirm oder Loop-Out-Bildschirm Ermöglicht die Kaskadierung über einen zusätzlichen HDMI-Loop-Out-Anschluss Unterstützt Einweg-POC-Funktionalität (vom Sender zum Empfänger) Kompaktes Design für einfache und flexible Installation Langlebiges Metall-Gehäuse Einweg-IR-Signalübertragung Lieferumfang: Sendeeinheit + Empfängereinheit + Netzteil + IR-Blaster-Kabel (1,5 m) + IR-Empfängerkabel (1,5 m) + Benutzerhandbuch Weitere Informationen: | | Höhe: | 16.5 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 79.5 mm | Breite: | 69 mm | Gewicht: | 0.3 kg | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Anzahl Eingänge: | 1 x | Unterstützte Monitore: | 2 | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Stromversorgung: | netzbetrieben | Auflösung vertikal: | 2160 Pixel | Auflösung horizontal: | 3480 Pixel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | HDMI® | Schnittstellen (Ausgang): | HDMI® | Reichweite (max.): | 70 m | Besonderheiten: | durchgeschleifter HDMI-Ausgang | Übertragungsart: | über Netzwerkkabel RJ45 | Produkt-Art: | HDMI Extender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SpeaKa Professional, SP-HDE-200, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 verlängern, HDMI® über Netzwerkkabel RJ45 erweitern |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,06* | € 62,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,91* | € 62,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,01* | € 84,28* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,06* | € 87,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|