Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Connect SC-WC-300 Webcam 2592 x 1944 Pixel Klemm-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y340832
Hersteller:
     Sygonix Connect
Herst.-Nr.:
     SC-WC-300
EAN/GTIN:
     4064161168463
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam 2592 x 1944
Mit der Webcam können Sie sofort mit hochauflösenden Videoanrufen beginnen. Die Webcam mit integriertem Doppel-Stereomikrofon liefert professionelle Videoanrufe mit einer Auflösung von 2592 x 1944 bei 30 Bildern pro Sekunde.
Features:
Auflösung von 2592 x 1944 bei 30 Bildern pro Sekunde für scharfe und klare Videos
4-facher digitaler Zoom bei einer Auflösung von 720p
Eingebaute Doppel-Stereomikrofone mit automatischer Rauschunterdrückung
Gute Bildqualität auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
Kameralinsen-Winkel von 103 Grad
Inklusive Privatsphärenschutz-Abdeckung für erhöhte Sicherheit
Gute Kompatibilität mit Windows und Mac
Montierbar auf Stative durch integriertes Stativgewinde im Standfuß (Stativ nicht inklusive)
Lieferumfang:
Webcam + Kabel: USB 2.0 Typ-A (Computer) zu USB-C™ (Webcam) + Webcam-Abdeckung + Benutzerhandbuch
Hinweise:
Achtung: Bilder zeigen zum Teil mögliche Anwendungen mit optionalem Zubehör, z.B. montiert auf Stativ. Beachten Sie daher bitte die Angaben zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Höhe:
43.69 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
151.6 mm
Farbe:
grau
Breite:
55.02 mm
Auflösung Video:
2592 x 1944 Pixel
Gewicht:
113 g
Auflösung Foto:
2592 x 1944 Pixel
Klemm-Halterung:
Nein
Standfuß:
Ja (integriert)
Bilder pro Sekunde:
30
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen:
USB-A
Herstellerfarbe:
Silber-Schwarz
Produkt-Art:
Webcam
Besonderheiten:
Klemm-Halterung
Weitere Suchbegriffe: web cam, Sygonix Connect, webcams, computerkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,89*
€ 34,85*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,92*
€ 34,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.