Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix Connect SC-WC-300 Webcam 2592 x 1944 Pixel Klemm-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910080227
Hersteller:
     Sygonix Connect
Herst.-Nr.:
     SC-WC-300
EAN/GTIN:
     4064161168463
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
webcam 2592 x 1944
Sygonix Connect SC-WC-300 Webcam 2592 x 1944 Pixel Klemm-Halterung

Auflösung von 2592 x 1944 bei 30 Bildern pro Sekunde für scharfe und klare Videos
4-facher digitaler Zoom bei einer Auflösung von 720p
Eingebaute Doppel-Stereomikrofone mit automatischer Rauschunterdrückung
Gute Bildqualität auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
Kameralinsen-Winkel von 103 Grad
Inklusive Privatsphärenschutz-Abdeckung für erhöhte Sicherheit
Gute Kompatibilität mit Windows und Mac
Montierbar auf Stative durch integriertes Stativgewinde im Standfuß (Stativ nicht inklusive)

Mit der Webcam können Sie sofort mit hochauflösenden Videoanrufen beginnen. Die Webcam mit integriertem Doppel-Stereomikrofon liefert professionelle Videoanrufe mit einer Auflösung von 2592 x 1944 bei 30 Bildern pro Sekunde.

Video-Auflösung: 2592 x 1944 bei 30 Bildern pro Sekunde, 2560 x 1440 bei 30 Bildern pro Sekunde, 2048 x 1536 bei 30 Bildern pro Sekunde,1920 x 1080 bei 30 Bildern pro Sekunde, 1280 x 960 bei 30 Bildern pro Sekunde, 1280 x 720 bei 30 Bildern pro Sekunde, 800 x 600 bei 30 Bildern pro Sekunde, 640 x 480 bei 30 Bildern pro Sekunde
1/2,7 Zoll CMOS-Bildsensor
5 Megapixel für Bilder
Fokustyp: Fixierter Fokus
Reichweite der Sprachaufnahme: Unterstützt Reichweite von 3-5 m
USB-Kabellänge: 200 cm
USB-Anschluss (Computer): USB 2.0 (Typ A)
Mit LED-Anzeige
Abmessungen: 151,6 x 55,02 x 43,69 mm
Gewicht: 113 g

Kategorie: Webcam
Auflösung Video: 2592 x 1944 Pixel
Auflösung Foto: 2592 x 1944 Pixel
Besonderheiten: Klemm-Halterung
Standfuß: Ja (integriert)
Klemm-Halterung: Nein
Herstellerfarbe: Silber-Schwarz
Breite: 55.02 mm
Höhe: 43.69 mm
Gewicht: 113 g
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Länge (Tiefe): 151.6 mm
Bilder pro Sekunde: 30
Farbe: schwarz
Schnittstellen: USB-A
Produkt-Art: Webcam
Hersteller-Nr.: SC-WC-300
EAN: 4064161168463
Akkuladezeit: 185 min
Akkutyp: Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku

Lieferumfang: Webcam + Kabel: USB 2.0 Typ-A(Computer) zu USB-C™ (Webcam) + Webcam-Abdeckung + Benutzerhandbuch

Weitere Suchbegriffe: web cam, Sygonix Connect, SC-WC-300, webcams, computerkamera, webcam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,98*
€ 34,72*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 24,99*
€ 34,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.