Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y28723 Herst.-Nr.: 3095 EAN/GTIN: 4002871309509 |
| |
|
| | |
| Kontrollbuch nach § 1 Abs. 6 (FPersV). Nach der Fahrpersonalverordnung muss jeder Fahrer eines gewerblich genutzten Fahrzeuges mit mehr als 2,8 Tonnen bis maximal 3,5 Tonnen Höchstmasse inklusive Anhänger Aufzeichnungen über seine Lenk-, Arbeits- und Ruhezeiten führen. Mit dem Kontrollbuch werden diese gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Der Umschlag ist einseitig glanzfolienkaschiert, strapazierfähig und schützt vor mechanischen Einflüssen, Fingerabdrücken oder Ähnlichem. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Fahrtenbuch | Material des Einbandes: | Folie | Typbezeichnung der Perforation: | Mikroperforation | Ausführung der Bindung: | Heftbindung | Anzahl der Blätter: | 32 | Papierformat: | DIN A5 quer | Zellennummerierung vorhanden: | Nein | Seitenzahl vorhanden: | Ja | selbstdurchschreibend: | Nein | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Fahrtenbuch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,60* | € 4,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,63* | € 4,38* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,63* | € 4,40* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,86* | € 4,90* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,05* | € 5,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|