Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Kontrollbuch 3095 für Fahrpersonal DIN A5 quer 32Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-114207100
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     3095
EAN/GTIN:
     4002871309509
Suchbegriffe:
Fahrtenbuch
Lkwfahrtenbuch
Fahrpersonal Kontrollbuch
Kontrollbuch
Kontrollbuch nach § 1 Abs. 6 (FPersV). Nach der Fahrpersonalverordnung muss jeder Fahrer eines gewerblich genutzten Fahrzeuges mit mehr als 2,8 Tonnen bis maximal 3,5 Tonnen Höchstmasse inklusive Anhänger Aufzeichnungen über seine Lenk-, Arbeits- und Ruhezeiten führen. Mit dem Kontrollbuch werden diese gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Der Umschlag ist einseitig glanzfolienkaschiert, strapazierfähig und schützt vor mechanischen Einflüssen, Fingerabdrücken oder Ähnlichem.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Papierformat:
DIN A5 quer
Grammatur:
70 g/m²
Bindung:
Heftbindung
Perforation:
Mikroperforation
selbstdurchschreibend:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Ja
Zeilennummerierung vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Einbandes:
Folie
Material:
Naturpapier
Farbe:
weiß
Farbe des Einbandes:
grün
Anzahl der Blätter:
32 Bl.
Weitere Suchbegriffe: Tageskontrollblatt, fahrtenbuch a5 rnk, fahrpersonal kontrollbuch, rnk kontrollbuch, Fahrtenbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kilometernachweise, Kontrollbücher, Tageskontrollblätter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
177
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,35*
1 Tag
188
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,37*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,39*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,85*
€ 4,88*
8 Tage
177
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
2335290
ab € 0,89*
Sonstiges
Tombow
CT-YT4
ab € 1,54*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.