Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNK Kontrollbuch 3095 für Fahrpersonal DIN A5 quer 32Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/447/a013447p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/447/a013447p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/447/a013447q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/447/a013447r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-114207100
Hersteller:
     Roth
Herst.-Nr.:
     3095
EAN/GTIN:
     4002871309509
Suchbegriffe:
Fahrtenbuch
Lkwfahrtenbuch
Fahrpersonal Kontrollbuch
Kontrollbuch
Kontrollbuch nach § 1 Abs. 6 (FPersV). Nach der Fahrpersonalverordnung muss jeder Fahrer eines gewerblich genutzten Fahrzeuges mit mehr als 2,8 Tonnen bis maximal 3,5 Tonnen Höchstmasse inklusive Anhänger Aufzeichnungen über seine Lenk-, Arbeits- und Ruhezeiten führen. Mit dem Kontrollbuch werden diese gesetzlichen Anforderungen erfüllt. Der Umschlag ist einseitig glanzfolienkaschiert, strapazierfähig und schützt vor mechanischen Einflüssen, Fingerabdrücken oder Ähnlichem.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A5 quer
Grammatur:
70
Bindung:
Heftbindung
Perforation:
Mikroperforation
selbstdurchschreibend:
Nein
Seitenzahl vorhanden:
Ja
Zeilennummerierung vorhanden:
Ja
Material des Einbandes:
Folie
Material:
Naturpapier
Farbe:
weiß
Farbe des Einbandes:
grün
Anzahl der Blätter:
32 Bl.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fahrtenbuch
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tageskontrollblatt, fahrtenbuch a5 rnk, fahrpersonal kontrollbuch, rnk kontrollbuch, Fahrtenbücher, Formularblock, Formularblöcke, Formularbuch, Formularbücher, Formulare, Kilometernachweise, Kontrollbücher, Tageskontrollblätter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
177
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,60*
€ 4,35*
1 Tag
188
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,62*
€ 4,37*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,39*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,85*
€ 4,88*
8 Tage
177
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,04*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
2335290
ab € 0,89*
Sonstiges
Tombow
CT-YT4
ab € 1,54*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.