Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz 670-5 15mm x 50mm Neongelb, Neonpink, Neongrün, Neonorange, Neonviolett 500 B


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y26568
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     670-5
EAN/GTIN:
     3134375317160
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Motiv-Haftmarker
Haftnotizen farbig sortiert, ideal zum Schreiben kurzer Mitteilungen (z.B. Telefonnummern Preise Referenznummern...). Farbe: neon sortiert
Features:
Maße: 15 x 50 mm (B x H)
Grammatur: 70 g/m²
100 % Primärfaser, elementar chlorfrei gebleicht
beschriftbar
mehrfach verwendbar
Werkstoff: Papier
100 Bl./Block
5 Block/Pack.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Farbe:
gelb + pink + grün + orange + violett
Breite:
15 mm
Produkttypenbezeichnung:
Page Marker
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Haftstreifen Page Marker
Ausführung des Papiertyps:
100 % Primärfaser + elementar chlorfrei gebleicht
Grammatur:
70 g/m²
Ausführung des Inhalts (Packung):
5 Block/Pack.
PEFC:
Ja
Werkstoff:
Papier
mehrfach verwendbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Neongelb + Neonpink + Neongrün + Neonorange + Neonviolett
Produkt-Art:
Haftnotiz
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,79*
2 Tage
80
pro Satz
€ 5,49*
ab € 2,26*
€ 3,83*
3 Tage
138
pro Satz
€ 5,95*
ab € 2,52*
€ 4,25*
10 Tage
129
pro Satz
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,28*
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,34*
€ 5,16
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,79*
€ 4,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,58*
€ 4,26
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,44*
€ 4,09
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,36*
€ 4,00
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,58*
€ 3,07
pro Satz
1 Satz enthält 5 Block (ab € 0,516* pro Block)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.