Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Stempelkissen 3 331165 70 x 50mm (B x H) Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y26146
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331165
EAN/GTIN:
     4012700331168
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempelkissen in Metall-Gehäuse, getränkt, für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Farbe: blau
Weitere Informationen:
Länge:
5 cm
Farbe:
blau
Breite:
7 cm
Produkttypenbezeichnung:
3
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Stempelkissen 3
nachfüllbar:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
70 x 50 mm (B x H)
Schreibfarbe des Stempels:
Blau
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
getränkt:
Ja
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Material des Gehäuses:
Metall
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Stempelkissen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 5,06*
3 Tage
58
1
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,56*
2 Tage
325
1
€ 5,49*
ab € 3,34*
€ 5,57*
1
€ 6,78*
ab € 3,47*
€ 5,74*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.