| |
|
| Artikel-Nr.: C1175-331165 Herst.-Nr.: 331165 EAN/GTIN: 4012700331168 |
| |
|
| | |
| Stempelkissen 3. Metalll-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt mit Farbe ohne Öl. Nachfüllbar. Stempelfläche: 70 x 50 mm. Stempelfarbe: blau. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stempelkissen 3 | Material des Gehäuses: | Metall | Schreibfarbe des Stempels: | blau | Ausführung des Stempelfarbenzusatzes: | ohne Öl | Abmessung der Stempelfläche: | 70 x 50 mm | nachfüllbar: | Ja | getränkt: | Ja | dokumentenecht: | Nein | Farbanzeige am Gehäuse vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, Nachtränkfarbe, Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, Stempel-Kissen, Stempelkissen, pelikan stempelfarbe ohne öl blau, nachtränkfarbe blau, stempel farbe |
| | |
| |