Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelkissen Gr.3 blau 5x7cm metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-562003001
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331165
EAN/GTIN:
     4012700331168
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Stempelkissen 3. Metalll-Stempelkissen mit Farbanzeige am Gehäuse. Getränkt mit Farbe ohne Öl. Nachfüllbar. Stempelfläche: 7 x 5 cm. Stempelfarbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
Größe 3
Breite:
70 mm
Länge:
50 mm
dokumentenecht:
nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,49*
€ 5,03*
2 Tage
58
1
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 5,53*
Lager 690
325
1
€ 5,49*
ab € 3,36*
€ 5,54*
1
€ 6,78*
ab € 3,48*
€ 5,71*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,86*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.