Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Stempelkissen 331165 Gr.3 5x7cm Metallic-Gehäuse blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-163056950
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     331165
EAN/GTIN:
     4012700331168
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
Pelikan Stempelkissen 3 Gummistempel, Polymerstempel 70 x 50 mm (B x H) blau
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
3
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelkissen 3
Verwendung für Produkt:
Gummistempel, Polymerstempel
Abmessung der Stempelfläche:
70 x 50 mm (B x H)
Schreibfarbe des Stempels:
blau
nachfüllbar:
Ja
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Farbanzeige am Gehäuse vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Gehäuses:
Metall
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,51*
€ 5,06*
Lager 1682
59
1
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,56*
1 Tag
326
1
€ 5,49*
ab € 3,34*
€ 5,57*
1
€ 6,78*
ab € 3,47*
€ 5,74*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,84*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.