Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y25879 Herst.-Nr.: 4817 EAN/GTIN: 0092399791539 |
| |
|
| | |
| Selbstfärbender Wortbanddrehstempel 4817, Schrifthöhe 3,8 mm, einzustellen durch Antriebsräder mit 12 Texten: GEFAXT AM, PER @-MAIL AM, TELEFONIERT AM, EINGEGANGEN AM, BESTELLT AM, ERLEDIGT AM, GEBUCHT AM, BEZAHLT AM, BETRAG ERHALTEN AM, KONTROLLIERT AM, VERSENDET AM, FAKTURIERT AM. Features: Abmessung der Stempelfläche: 46 x 4 mm (B x H) Höhe der Schrift: 3,8 mm 1 Druckzeile Schreibfarbe des Stempels: schwarz Ausführung der Drucktexte: GEFAXT AM, PER @-MAIL AM, TELEFONIERT AM, EINGEGANGEN AM, BESTELLT AM, ERLEDIGT AM, GEBUCHT AM, BEZAHLT AM, BETRAG ERH. AM, KONTROLLIERT AM, VERSENDET AM, FAKTURIERT AM Datumsformat des Aufdruckes: Monat in Buchstaben Stempeltext austauschbar Stempelkissen austauschbar Werkstoff: Kunststoff Farbe des Gehäuses: grau/schwarz 5 Räder Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + schwarz | Produkttypenbezeichnung: | Printy Dater 4817 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Wortbandstempel Printy Dater 4817 | max. Anzahl der Druckzeilen: | 1 | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Drucktexte: | EINGEGANGEN, ERLEDIGT, BESTELLT, BEZAHLT, VERSENDET, BETRAG ERH., FAKTURIERT, KONTROLL., G | Abmessung der Stempelfläche: | 46 x 4 mm (B x H) | Anzahl der Räder: | 5 | Höhe der Schrift: | 3.8 mm | Schreibfarbe des Stempels: | Schwarz | Stempeltext austauschbar: | Ja | Datumsformat des Aufdruckes: | Monat in Buchstaben | Stempelkissen austauschbar: | Ja | Herstellerfarbe: | Grau + Schwarz | Produkt-Art: | Wortbandstempel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, Textstempelautomat, Wortbanddrehstempel, Wortbandstempel, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, 00092399791539, 092399791539, Trodat |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,25* | € 15,00* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,62* | € 15,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,60* | € 15,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,69* | € 15,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,75* | € 17,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|