Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 5502 New NeXXt 5502-00-95 Heftgerät Schwarz Heftleistung: 30 Bl. (80 g/m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y25149
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5502-00-95
EAN/GTIN:
     4002432324583
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Standard Heftgerät. Vollmetall mit Kunststoffkappe und Kunststoffboden. Passend für Klammern 24/6 und 26/6. Einlegetiefe 65mm. Mit integriertem Entklammerer und Gleitamboss. Leistung 30 Blatt.
Features:
Heftet bis zu 30 Blatt (80 g/m² Papier)
Leichtes und fehlerfreies Heften mit der patentierten Direct Impact Technology
Einfach auf den Knopf drücken, Amboss drehen und offene oder geschlossene Heftung wählen - zum Tackern bzw. Nageln wird das Heftgerät um 180° aufgeklappt
Geben Sie Ihrem Arbeitsplatz mit diesen Produkten in auffallenden und modischen Farben einen WOW Effekt
Für Leitz Power Performance P3 Heftklammern 24/6 und 26/6, inklusive 1 Schachtel Heftklammern
Immer griffbereiter, integrierter Entklammerer
Leitz Power Performance Heftklammern garantieren immer perfekte Ergebnisse! Dank ihrer scharfen Spitzen und ständiger Qualitätskontrollen in der Produktion
Weitere Informationen:
Tiefe:
145 mm
Höhe:
58 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
40 mm
Ausführung:
30 Blatt
Gewicht:
265 g
Produkttypenbezeichnung:
New NeXXt
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Heftgerät New NeXXt
Ladekapazität:
100 x 24/6, 140 x 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest + lösbar + nageln
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38 mm
rutschfest:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 200 Heftklammern 24/6, integriertem Entklammerer
Heftleistung:
30 Bl. (80 g/m²)
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Material:
Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Heftgerät
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,31*
€ 17,00*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 17,01*
1 Tag
249
1
€ 5,49*
ab € 11,72*
€ 17,02*
1
€ 4,30*
ab € 11,76*
€ 17,11*
9 Tage
208
1
€ 5,87*
ab € 12,35*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
040-0158
ab € 0,22*
Zubehör
Novus
040-0056
ab € 0,30*
Zubehör
Leitz
55010035
ab € 4,41*
Zubehör
Leitz
55010025
ab € 4,43*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,35*
Zubehör
Leitz
55540000
ab € 0,89*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,01662*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,18*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,60*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-01
ab € 0,24*
Zubehör
Brevillier Urban & Sachs
1-246-00
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.