Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00m Schwarz DB-330123-020-S Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y238732
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-330123-020-S
EAN/GTIN:
     4016032446620
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Dieses HD und 3D-taugliche Kabel, dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten, wie beispielsweise Blu-ray Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Auch zur Nutzung jeder IP-basierenden Anwendung geeignet.
Features:
Unterstützt HDMI 2.0 Eigenschaften
Unterstützt bis zu 4K/2K mit 60Hz
Unterstützung von High Dynamic Range (HDR)
Multi Stream Audio/Video Unterstützung
Lieferumfang:
HDMI Premium High Speed Anschlusskabel, Typ A St/St, 2.0m, m/Ethernet, Ultra HD 60p, gold, sw
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
Audio Return Channel + Ultra HD (4k) HDMI mit Ethernet
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
HDMI-Stecker
Anschluss B:
HDMI-Stecker
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, Digitus, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 2,90*
ab € 4,79*
€ 6,65*
14 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 4,80*
€ 6,67*
€ 4,50*
ab € 5,02*
€ 6,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,38*
€ 7,78*
€ 4,99*
ab € 5,63*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.