Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO 78409 Profi-Cutter, AUTO-LOAD , 9mm - Nr. 78409schwarz/rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21402
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78409
EAN/GTIN:
     4003801792200
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO AUTO-LOAD Profi Cutter inkl. 5 KlingenRobustes Abbrechmesser aus ABS Kunststoff, mit komfortablem, rutschsicher gummiertem Griff. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Automatischer Klingentausch aus dem integrierten Klingenmagazin für fünf Klingen. Dazu wird der Schieber ganz nach vorne geschoben und die verbrauchte Klinge schräg nach oben entnommen. Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen. TÜV-geprüft.

Ausführung: 9 mm, Farbe: schwarz/rot,
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Farbe:
schwarz + rot
Ausführung:
9 mm
Produkttypenbezeichnung:
Auto Load
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Cutter Auto Load
Material des Griffes:
ABS + Metall
Ausführung der Griffzone:
gummiert + ergonomisch
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 5 Ersatzklingen im Magazin
Material der Klinge:
Stahl
Breite der Klinge:
9 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, WEDO, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,22*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 5,23*
2 Tage
213
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,58*
€ 5,48*
11 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,58*
€ 5,52*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,74*
€ 5,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.