Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUTTER9A Proficutter, 9 mm, Autoload


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CUTTER9A Proficutter, 9 mm, Autoload
CUTTER9A Proficutter, 9 mm, Autoload
Exemplarische Darstellung: 9 mm Cutter (Autoload)
Exemplarische Darstellung: Ersatz-Cutterklingen (9 und 18 mm)
Artikel-Nr.:
     955-CUTTER 9 A
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     CUTTER 9 A
EAN/GTIN:
     4003801792200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Eigenschaften: sehr stabile Profi-Cutter mit gummierter Griffzone und Klingenführung aus Metall. Die Rasterautomatik sichert die Klinge in der eingestellten Position. Der Autoload-Cutter erlaubt zusätzlich ein automatisches Nachladen einer neuen Klinge aus dem im Griff integrierten Klingenmagazin. Lieferumfang: Cutter einschließlich Ersatzklingen im Griff (Typ Standard & Schraubarretierung: 2 Stück, Typ Autoload 9 mm: 5 Stück, 18 mm: 6 Stück) *nicht Fabrikat Wedo
Weitere Informationen:
Ausführung:
Autoload
Klingenbreite:
9 MM
Ersatzklingen:
CUTTER 9 KL
Menge Ersatzklingen:
10er Pack
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, CUTTER9A, Abbrech-Klingen, Büromaterial, Cutter-Messer und Cutter-Klingen, Ersatzklingen für Cuttermesser, Ersatzmesser für Cuttermesser, Klingen für Cuttermesser, Meisterbüro, Messer, Messerklingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,38*
€ 5,18*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 5,20*
Lager 955
357
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,58*
€ 5,44*
10 Tage
20
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,57*
€ 5,46*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 5,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.