Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Cutter Auto Load 78409 9mm +5Klingen rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172216100
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78409
EAN/GTIN:
     4003801792200
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Mit automatischem Klingentausch aus integriertem Magazin. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Auto Load
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter Auto Load
Klingenform:
Parallelogramm
Maße:
15 x 30 x 140 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
9 mm
Länge:
140 mm
Griffzone:
gummiert, ergonomisch
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 5 Ersatzklingen im Magazin
Gewicht:
54 g
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
ABS Kunststoff/Metall
Farbe:
schwarz/rot
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Sicherheitsmesser, Universalmesser
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,39*
€ 5,19*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,83*
€ 5,20*
2 Tage
308
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 3,55*
€ 5,44*
11 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,58*
€ 5,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,72*
€ 5,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.